FAG

FAG Labyrinthdichtung für SES Stehlagergehäuse ETS520

  • ERIKS:14280132
  • Hersteller:088447073-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
ETS
Außendurchmesser
144.7 mm
Breite
22.75 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C
Alternativen
Product Image

SKF Labyrinthdichtung TSN 520 S

  • ERIKS:23770884
  • Manufacturer:TSN 520 S

CHF 190.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026