Eriks
FAG

FAG Labyrinthdichtung für SES Stehlagergehäuse ETS511

  • ERIKS:14280141
  • Hersteller:088409171-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
ETS
Außendurchmesser
73.7 mm
Breite
18.5 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C
Alternativen
Product Image

SKF Labyrinthdichtung TSN 511 S

  • ERIKS:23770846
  • Manufacturer:TSN 511 S

CHF 110.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026