FAG

FAG Labyrinthdichtung für SES Stehlagergehäuse ETS219

  • ERIKS:14280146
  • Hersteller:096343176-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
ETS
Außendurchmesser
24625 mm
Breite
138.2 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C