FAG

FAG Labyrinthdichtung für SES Stehlagergehäuse ETS211-311

  • ERIKS:14280153
  • Hersteller:096238410-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
ETS
Außendurchmesser
19 mm
Breite
83.2 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C