Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32972-XL-DF-A200-250

  • ERIKS:14183024
  • Hersteller:085733733-4083
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20'881.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 22'572.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
329
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
360 mm
Außendurchmesser Außenring
480 mm
Breite gesamt
152 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
2.15 kN
Statische Belastung
475 kN
Grenzdrehzahl
1.43 rpm