FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32968-XL-DF-A200-250

  • ERIKS:14183242
  • Hersteller:087325071-4082
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18'241.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 19'718.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
329
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser Außenring
460 mm
Breite gesamt
152 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
2.18 kN
Statische Belastung
475 kN
Grenzdrehzahl
1.5 rpm