Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32964-XL-DF-A580-630

  • ERIKS:14183576
  • Hersteller:089667956-4081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15'483.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 16'737.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
329
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser Außenring
440 mm
Breite gesamt
152 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
2.15 kN
Statische Belastung
455 kN
Grenzdrehzahl
1.58 rpm