Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32960-XL-DF-A550-600

  • ERIKS:14183572
  • Hersteller:089667905-4081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'469.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'398.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
329
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser Außenring
420 mm
Breite gesamt
152 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
2.01 kN
Statische Belastung
410 kN
Grenzdrehzahl
1.66 rpm