CHF 11'469.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 12'398.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 329 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser Außenring | 420 mm |
Breite gesamt | 152 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 2.01 kN |
Statische Belastung | 410 kN |
Grenzdrehzahl | 1.66 rpm |