Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32956-XL-DF-A620-670

  • ERIKS:14183580
  • Hersteller:089672518-4082
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'321.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'076.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
329
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser Außenring
380 mm
Breite gesamt
127 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
1.51 kN
Statische Belastung
305 kN
Grenzdrehzahl
1.84 rpm