CHF 4'315.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'664.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 329 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser Außenring | 300 mm |
Breite gesamt | 102 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 1.01 kN |
Statische Belastung | 197 kN |
Grenzdrehzahl | 2.37 rpm |