Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32252-XL-DF-A550-600

  • ERIKS:14183179
  • Hersteller:086719025-4081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20'397.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 22'049.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
322
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser Außenring
480 mm
Breite gesamt
274 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
4.55 kN
Statische Belastung
760 kN
Grenzdrehzahl
1.48 rpm