CHF 16'920.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 18'291.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser Außenring | 440 mm |
Breite gesamt | 254 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 3.75 kN |
Statische Belastung | 620 kN |
Grenzdrehzahl | 1.63 rpm |