Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32248-XL-DF-A350-400

  • ERIKS:14183140
  • Hersteller:086298038-4080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'920.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 18'291.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
322
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser Außenring
440 mm
Breite gesamt
254 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
3.75 kN
Statische Belastung
620 kN
Grenzdrehzahl
1.63 rpm