CHF 13'323.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 14'402.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser Außenring | 400 mm |
Breite gesamt | 228 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 3.1 kN |
Statische Belastung | 510 kN |
Grenzdrehzahl | 1.8 rpm |