Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32240-XL-DF-A400-450

  • ERIKS:14183045
  • Hersteller:086024159-4081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'517.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'288.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
322
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser Außenring
360 mm
Breite gesamt
208 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
2.7 kN
Statische Belastung
415 kN
Grenzdrehzahl
2.03 rpm