CHF 9'239.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'987.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser Außenring | 340 mm |
Breite gesamt | 194 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 2.3 kN |
Statische Belastung | 365 kN |
Grenzdrehzahl | 2.12 rpm |