Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32230-XL-DF-A280-330

  • ERIKS:14183289
  • Hersteller:088229114-4081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'960.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'280.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
322
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser Außenring
270 mm
Breite gesamt
154 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
1.5 kN
Statische Belastung
229 kN
Grenzdrehzahl
2.75 rpm