CHF 2'933.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'170.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser Außenring | 230 mm |
Breite gesamt | 135.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 1.13 kN |
Statische Belastung | 171 kN |
Grenzdrehzahl | 3.2 rpm |