CHF 1'044.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'129.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser Außenring | 200 mm |
Breite gesamt | 112 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 840 kN |
Statische Belastung | 119 kN |
Grenzdrehzahl | 3.8 rpm |