CHF 795.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 860.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser Außenring | 190 mm |
Breite gesamt | 106 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 780 kN |
Statische Belastung | 111 kN |
Grenzdrehzahl | 4 rpm |