CHF 633.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 684.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser Außenring | 180 mm |
Breite gesamt | 98 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 680 kN |
Statische Belastung | 95 kN |
Grenzdrehzahl | 4.25 rpm |