CHF 488.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 528.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser Außenring | 160 mm |
Breite gesamt | 85 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 530 kN |
Statische Belastung | 72 kN |
Grenzdrehzahl | 4.8 rpm |