Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32217-XL-DF-A220-270

  • ERIKS:14184145
  • Hersteller:092376886-4081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 372.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 403.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
322
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser Außenring
150 mm
Breite gesamt
77 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
460 kN
Statische Belastung
61 kN
Grenzdrehzahl
5.2 rpm