Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32064-X-XL-DF-A600-650

  • ERIKS:14183521
  • Hersteller:089135881-4080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23'183.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 25'061.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser Außenring
480 mm
Breite gesamt
200 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
3.15 kN
Statische Belastung
610 kN
Grenzdrehzahl
1.44 rpm