CHF 23'183.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 25'061.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser Außenring | 480 mm |
Breite gesamt | 200 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 3.15 kN |
Statische Belastung | 610 kN |
Grenzdrehzahl | 1.44 rpm |