CHF 22'729.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 24'570.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser Außenring | 460 mm |
Breite gesamt | 200 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 3.05 kN |
Statische Belastung | 570 kN |
Grenzdrehzahl | 1.52 rpm |