CHF 12'488.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 13'499.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser Außenring | 420 mm |
Breite gesamt | 174 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 2430 kN |
Statische Belastung | 460 kN |
Grenzdrehzahl | 1670 rpm |