Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32056-X-XL-DF-A300-360

  • ERIKS:14183387
  • Hersteller:088347125-4080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'488.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'499.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser Außenring
420 mm
Breite gesamt
174 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
2.43 kN
Statische Belastung
460 kN
Grenzdrehzahl
1.67 rpm