CHF 10'204.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 11'031.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser Außenring | 400 mm |
Breite gesamt | 174 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 2.33 kN |
Statische Belastung | 430 kN |
Grenzdrehzahl | 1.76 rpm |