CHF 7'435.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'037.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser Außenring | 360 mm |
Breite gesamt | 152 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 1.82 kN |
Statische Belastung | 335 kN |
Grenzdrehzahl | 1.95 rpm |