Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32044-X-XL-DF-A700-750

  • ERIKS:14182964
  • Hersteller:085016446-4083
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'938.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'419.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser Außenring
340 mm
Breite gesamt
152 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
1.82 kN
Statische Belastung
330 kN
Grenzdrehzahl
2.08 rpm