Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32040-X-XL-DF-A350-400

  • ERIKS:14182983
  • Hersteller:085151017-4080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'442.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'802.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser Außenring
310 mm
Breite gesamt
140 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
1.55 kN
Statische Belastung
275 kN
Grenzdrehzahl
2.29 rpm