CHF 3'076.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'325.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser Außenring | 280 mm |
Breite gesamt | 128 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 1.27 kN |
Statische Belastung | 220 kN |
Grenzdrehzahl | 2.55 rpm |