Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32034-X-XL-DF-A0-40

  • ERIKS:14182943
  • Hersteller:084901861-4083
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'368.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'560.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser Außenring
260 mm
Breite gesamt
114 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
1.02 kN
Statische Belastung
177 kN
Grenzdrehzahl
2.75 rpm