Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32032-X-XL-DF-A400-450

  • ERIKS:14182900
  • Hersteller:084098970-4081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'863.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'014.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser Außenring
240 mm
Breite gesamt
102 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
850 kN
Statische Belastung
148 kN
Grenzdrehzahl
3 rpm