Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32030-X-XL-DF-A120-170

  • ERIKS:14182892
  • Hersteller:083889205-4081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'505.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'627.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser Außenring
225 mm
Breite gesamt
96 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
780 kN
Statische Belastung
135 kN
Grenzdrehzahl
3.2 rpm