CHF 1'139.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'231.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser Außenring | 210 mm |
Breite gesamt | 90 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 690 kN |
Statische Belastung | 118 kN |
Grenzdrehzahl | 3.45 rpm |