Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32026-X-XL-DF-A200-250

  • ERIKS:14182884
  • Hersteller:083866370-4080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 881.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 952.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser Außenring
200 mm
Breite gesamt
90 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
660 kN
Statische Belastung
110 kN
Grenzdrehzahl
3.65 rpm