CHF 605.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 654.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser Außenring | 180 mm |
Breite gesamt | 76 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 510 kN |
Statische Belastung | 84 kN |
Grenzdrehzahl | 4.05 rpm |