Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32022-X-XL-DF-A220-270

  • ERIKS:14182881
  • Hersteller:083704655-4081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 499.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 539.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser Außenring
170 mm
Breite gesamt
76 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
490 kN
Statische Belastung
79 kN
Grenzdrehzahl
4.35 rpm