Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32021-X-XL-DF-A280-330

  • ERIKS:14183208
  • Hersteller:087002035-4080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 450.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 487.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser Außenring
160 mm
Breite gesamt
70 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
410 kN
Statische Belastung
66 kN
Grenzdrehzahl
4.65 rpm