CHF 431.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 466.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser Außenring | 150 mm |
Breite gesamt | 64 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Toleranz | P5 |
Dynamische Belastung | 350 kN |
Statische Belastung | 57 kN |
Grenzdrehzahl | 4.95 rpm |