Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32020-X-XL-DF-A220-270

  • ERIKS:14182923
  • Hersteller:084423021-4081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 358.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 387.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser Außenring
150 mm
Breite gesamt
64 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
350 kN
Statische Belastung
57 kN
Grenzdrehzahl
4.95 rpm