Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32019-X-XL-DF-A170-220

  • ERIKS:14183198
  • Hersteller:086874977-4080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 341.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 369.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser Außenring
145 mm
Breite gesamt
64 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein