Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32018-X-XL-DF-A220-270

  • ERIKS:14183040
  • Hersteller:086016253-4081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 315.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 340.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser Außenring
140 mm
Breite gesamt
64 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
335 kN
Statische Belastung
51 kN
Grenzdrehzahl
5.4 rpm