CHF 315.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 340.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser Außenring | 140 mm |
Breite gesamt | 64 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 335 kN |
Statische Belastung | 51 kN |
Grenzdrehzahl | 5.4 rpm |