FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32017-X-XL-DF-A190-230

  • ERIKS:14182871
  • Hersteller:083642625-4080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 271.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 293.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser Außenring
130 mm
Breite gesamt
58 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
285 kN
Statische Belastung
45 kN
Grenzdrehzahl
5.7 rpm