Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32016-X-XL-DF-A150-200

  • ERIKS:14182859
  • Hersteller:083241523-4082
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser Außenring
125 mm
Breite gesamt
58 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
280 kN
Statische Belastung
42.5 kN
Grenzdrehzahl
6 rpm