CHF 281.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 303.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser Außenring | 125 mm |
Breite gesamt | 58 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 280 kN |
Statische Belastung | 42.5 kN |
Grenzdrehzahl | 6 rpm |